A Material de baza: Fontă , Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 20ft , Diametru: 19.75 " , GPM de apă la 15 ft. de cap: 875 , GPM de apă la 70 ft. de cap: 300 , Înălțime: 41 3 / 10 " , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Material rotorului: Fontă , Max. Dia. Solide: 3" , RPM motor: 1750 , Tip motor: 3-Faza , Faza: 3 , Tip pompa: Manual , RPM: 1750 , Material arbore: 416 oțel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Tandem Carbon/Ceramic , Tip comutator: Nici unul , Protectie termala: Nu , Material superior: Fontă