GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L4KC Pompă submersibilă pentru ape uzate 10cp 460v 53 picioare | AE4YBW 5NXY7

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L4KC Pompa submersibilă de canalizare 10cp 460v 53 Picioare

În stoc
Articol: AE4YBW Model: 4NS12L4KCCrucea Ref: 5NXY7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,405.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi15.5
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru19.75 "
Descărcare NPT4"
Dimensiunea descărcării4 "-NPT
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap950
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap850
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap750
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap550
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap350
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap100
Înălţime41 3 / 10 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP10
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid3"
Max. Cap65 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Fază3
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arborelui416 oțel inoxidabil
Sigiliu arboreluiTandem Carbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaNu
Material de topFontă
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 252
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPamperiGPM de apă @ 20 Ft. de CapMax. CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.VoltajGPM de apă @ 25 Ft. de CapPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K3MC Pompă submersibilă pentru ape uzate 7.5 CP 230 V 18 picioare | AE4YBT 5NXY4 4NS12K3MC7.523.477555 ft.200 grade F200 grade F230650€18,316.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12K4MC Pompă submersibilă pentru ape uzate 7.5 CP 460 V 24 picioare | AE4YBU 5NXY5 4NS12K4MC7.511.777555 ft.200 grade F200 grade F460650€18,316.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L3KC Pompă submersibilă pentru ape uzate 10cp 230v 53 picioare | AE4YBV 5NXY6 4NS12L3KC103195065 ft.140 grade F140 grade F230850€19,664.74
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M3GC Pompă submersibilă pentru ape uzate 15hp 230v 70 Feet | AE4YBX 5NXY8 4NS12M3GC1547.8-90 ft.140 grade F140 grade F230-€24,544.43
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12M4GC Pompă submersibilă pentru ape uzate 15hp 460v 70 Feet | AE4YBY 5NXY9 4NS12M4GC1523.9-90 ft.140 grade F140 grade F460-€23,807.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L4KC Pompa submersibilă de canalizare 10cp 460v 53 Picioare
€19,405.76 /unitate