A Material de baza: Fontă , Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 20ft , Datorie: Continuu , Înălțime: 16 " , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Material rotorului: Fontă , Max. Dia. Solide: 3 / 4 " , Max. Temperatura lichidului: 140 grade F , Max. Temp.: 140 grade F , Etanșare mecanică: Oțel inoxidabil/Carbură de siliciu/Buna-N , Tip motor: Pornire condensator umplut cu ulei , Tip operațiune: Manual , Faza: 1 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Oțel inoxidabil, Buna-N, carbură de siliciu , Tip comutator: Nici unul , Protectie termala: Protectie termala , Material superior: Fontă