GOULDS WATER TECHNOLOGY Seria WS BH 3887, pompă submersibilă de canalizare


Filtru
Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 20ft , Diametru: 12.5 " , GPM de apă la 30 ft. de cap: 58 , Înălțime: 19 " , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Material rotorului: Fontă , Max. Dia. Solide: 2" , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , Max. Temp.: 104 grade F , RPM motor: 1750 , Tip pompa: Manual , RPM: 1750 , Material arbore: 300 oțel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Carbură de siliciu , Tip comutator: Nici unul , Material superior: Fontă
StilModelMax. CapamperiMaterial de bazaTipul motoruluiFazăProtectie termalaVoltajGPM de apă @ 10 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A
WS0534BF
19 ft.1.7303 oțel inoxidabil3-Faza3Nu460122€1,979.74
A
WS0538BF
19 ft.3.8Fontă3-Faza3Nu200122€2,033.66
A
WS0511BF
19 ft.14.5FontăPornire condensator1Da115122€2,556.74
A
WS0512BF
19 ft.7.3FontăPornire condensator1Da230122€1,676.27
A
WS0532BF
20 ft.3.3Fontă3-Faza3Nu230122€1,751.84
A
WS0732BF
30 ft.3.6Fontă3-Faza3Nu230145€2,389.87
A
WS0734BF
30 ft.1.8Fontă3-Faza3Nu460145€2,402.07
A
WS0738BF
30 ft.4.1Fontă3-Faza3Nu200145€2,563.66
A
WS1038BF
38 ft.2.9Fontă3-Faza3Nu200183€2,664.81
A
WS1034BF
38 ft.2.9Fontă3-Faza3Nu460183€2,221.90
A
WS1032BF
38 ft.5.8Fontă3-Faza3Nu230183€2,503.49
A
WS1012BF
38 ft.12.3FontăPornire condensator1Da230183€3,477.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?