GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF Pompă submersibilă pentru ape uzate, 230v, 52-ft | AE4XZY 5NXU3

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF Pompă submersibilă pentru ape uzate, 230 V, 52 ft

În stoc
Articol: AE4XZY Model: WS0532BFCrucea Ref: 5NXU3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,950.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi3.3
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru12.5 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap122
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap90
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap50
Înălţime19 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap20 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Punct de oprireN / A"
Fază3
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arborelui300 oțel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaNu
Material de topFontă
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă submersibilă trifazată pentru ape uzate capabilă să elimine sau să dreneze deșeurile solide de dimensiuni de până la 2 inci
    • Rotor din fontă, neînfundat, care este echilibrat dinamic cu palete de pompare pentru protecția etanșării mecanice
    • Motor izolat de clasa B, complet lubrifiat, cu inele O pentru etanșare pozitivă împotriva contaminanților și a scurgerilor de ulei
    • Poate fi acționat continuu când este complet scufundat, fără a se deteriora
    • Proiectat pentru instalare pe șinele glisante A10-20 sau sistemele de șină cu cot

Variante de produs

ProdusModelMax. CapamperiMaterial de bazaTipul motoruluiFazăProtectie termalaVoltajGPM de apă @ 10 Ft. de CapPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.5 CP 115 V 64 picioare | AE4XZR 5NXT7 WS0511BF19 ft.14.5FontăPornire condensator1Da115122€2,506.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 1hp 230v 38 picioare | AE4XZT 5NXT8 WS1012BF38 ft.12.3FontăPornire condensator1Da230183€3,601.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0512BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.5 CP 230 V 54 picioare | AE4XZU 5NXT9 WS0512BF19 ft.7.3FontăPornire condensator1Da230122€1,866.63
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1034BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 1hp 460v 44 Feet | AE4XZV 5NXU0 WS1034BF38 ft.2.9Fontă3-Faza3Nu460183€2,474.23
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 1hp 230v 38 picioare | AE4XZW 5NXU1 WS1032BF38 ft.5.8Fontă3-Faza3Nu230183€2,787.79
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.75 CP 230 V 60 picioare | AE4YAA 5NXU5 WS0732BF30 ft.3.6Fontă3-Faza3Nu230145€2,661.29
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF Pompă submersibilă pentru ape uzate, 0.5 CP | AE4YBA 5NXW8 WS0534BF19 ft.1.7303 oțel inoxidabil3-Faza3Nu460122€2,204.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF Pompă submersibilă pentru ape uzate, 230 V, 52 ft
€1,950.79 /unitate