GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF Pompă submersibilă pentru ape uzate, 0.5 CP | AE4YBA 5NXW8

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF Pompă submersibilă pentru ape uzate, 0.5 CP

În stoc
Articol: AE4YBA Model: WS0534BFCrucea Ref: 5NXW8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,979.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi1.7
Material de baza303 oțel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru12.5 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap122
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap90
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap50
Înălţime19 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap19 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Punct de oprireN / A"
Fază3
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arborelui300 oțel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaNu
Material de topFontă
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.9575
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)51.82
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă de canalizare trifazată capabilă să gestioneze deșeurile solide cu diametre de până la 2 inci
    • Rotor neînfundat din fontă care este echilibrat dinamic cu paletele de pompare pentru protejarea etanșărilor mecanice
    • Arbore din inox 300 cu piulițe de blocare pentru a preveni deteriorarea componentelor în timpul rotației inverse accidentale
    • Oferă cicluri de lucru continue atunci când este complet scufundat
    • Poate fi instalat cu ușurință pe șine de glisare A10-20 sau sisteme de șine de bază-cot

Variante de produs

ProdusModelMax. CapamperiMaterial de bazaTipul motoruluiFazăProtectie termalaVoltajGPM de apă @ 10 Ft. de CapPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.5 CP 115 V 64 picioare | AE4XZR 5NXT7 WS0511BF19 ft.14.5FontăPornire condensator1Da115122€2,556.74
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 1hp 230v 38 picioare | AE4XZT 5NXT8 WS1012BF38 ft.12.3FontăPornire condensator1Da230183€3,477.71
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0512BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.5 CP 230 V 54 picioare | AE4XZU 5NXT9 WS0512BF19 ft.7.3FontăPornire condensator1Da230122€1,676.26
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1034BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 1hp 460v 44 Feet | AE4XZV 5NXU0 WS1034BF38 ft.2.9Fontă3-Faza3Nu460183€2,221.90
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 1hp 230v 38 picioare | AE4XZW 5NXU1 WS1032BF38 ft.5.8Fontă3-Faza3Nu230183€2,503.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF Pompă submersibilă pentru ape uzate, 230v, 52-ft | AE4XZY 5NXU3 WS0532BF20 ft.3.3Fontă3-Faza3Nu230122€1,751.85
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BF Pompă submersibilă pentru ape uzate 0.75 CP 230 V 60 picioare | AE4YAA 5NXU5 WS0732BF30 ft.3.6Fontă3-Faza3Nu230145€2,389.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF Pompă submersibilă pentru ape uzate, 0.5 CP
€1,979.74 /unitate