GPIMETERS Pompe pentru tambur acționate electric


Filtru
Tip adaptor: Guler de centrifugare , Diametrul tubului de refulare: 1" , Ciclu de funcționare: intermitent , Material garnituri: fluorocarbon , Material carcasă: polietilenă , Dimensiune admisie: 1 "NPT , Max. Presiunea capului: 16 psi , Max. Presiune: 6 psi , Înălțimea maximă: 18 ft. , Carcasa motorului: TENV , Dimensiune priză: 1 "NPT , Lungime totală: 11 " , Faza: 1 , Sursa de putere: electric , Material de etanșare: BNR
StilModelLungime cabluAmplificatori de încărcare completăMax. ViscozitateCP motorRPM motorVoltajPreț (ex. TVA)
A
PA-200H-2UR
-3A450 CPS1/4 CP3250AC 110 / 115V€1,739.85
A
PA-120H-2UR
-3A10 CPS1/4 CP1375AC 110 / 115V€1,562.11
B
P-200H-2UR
15 ft.15A450 CPS1/3 CP350012V c.c.€1,330.21
B
P-120H-2UR
20 ft.15A10 CPS1/5 CP165012V c.c.€1,151.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?