GPIMETERS PA-120H-2UR Pompa tambur, agricola, 1/4 CP, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Debit | AF2RHF 6XGP4 / 118003-1

GPIMETERS Pompa tambur PA-120H-2UR, agricola, 1/4 CP, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Debitul

În stoc
Element: AF2RHF Model: PA-120H-2URCrucea Ref: 6XGP4 / 118003-1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,562.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Material adaptorAluminiu
Tip adaptorGuler de centrifugare
Diametrul tubului de refulare1"
Cicluintermitent
Temperatura fluidului Gamă-20 până la 120 de grade. F
Frecvență50 / 60 Hz
Amplificatori de încărcare completă3A
Materialul garnituriifluorocarbon
Material carcasăpolietilenă
Dimensiunea intrării1 "NPT
Max. Debit12 g / min
Max. Presiunea capului16 psi
Presiune maximă6 psi
Max. Viscozitate10 CPS
Cap maxim18 ft.
Carcasa motoruluiTENV
CP motor1/4 CP
RPM motor1375
Dimensiunea de ieșire1 "NPT
Lungime totală11 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Material sigiliuBNR
Tipul tubului de aspirațiePlastic reglabil
VoltajAC 110 / 115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9075
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAmplificatori de încărcare completăMax. ViscozitateCP motorRPM motorVoltajPreț
GPIMETRES P-120H-2UR Pompă tambur, Agricolă, 1/5 CP, 12V DC, 1650 RPM, 12 gpm Max. Debit | AF2RHD 6XGP2 / 118000-1 P-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1/5 CP165012V c.c.€1,151.02
GPIMETRES P-200H-2UR Pompă tambur, Agricolă, 1/3 CP, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Max. Debit | AF2RHE 6XGP3 / 118000-2 P-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1/3 CP350012V c.c.€1,330.21
GPIMETERS PA-200H-2UR Pompa tambur, agricola, 1/4 CP, 110/115V AC, 3250 RPM, 8 gpm Max. Debit | AF2RHG 6XGP5 / 118003-2 PA-200H-2UR-3A450 CPS1/4 CP3250AC 110 / 115V€1,739.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS Pompa tambur PA-120H-2UR, agricola, 1/4 CP, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Debitul
€1,562.11 /unitate