GPIMETERS Pompe de transfer de combustibil


Filtru
Amplificatoare: 4.9 , Ciclu de funcționare: 30 min , GPM: 12 g / min , Dimensiune admisie: 1 "NPT , Dimensiune priză: 1 "NPT
StilModelRata de curgereFurtun Dia.Lungimea furtunuluiHPLungimea cablului de alimentareVoltajPreț (ex. TVA)
A
110000-82
-3 / 4 "12 ft.1/8Fără cablu de alimentare115V AC€1,265.42
RFQ
B
147000-01
8 g / min5 / 8 "8 ft.1/1012 ft.12V c.c.€902.90
RFQ
C
137100-01
8 g / min5 / 8 "10 ft.1/1015 ft.12V c.c.€745.36
RFQ
D
110000-99
GPN 153 / 4 "12 ft.1/518 ft.12V c.c.€1,016.40
RFQ
E
110612-02
18 g / min3 / 4 "12 ft.1/418 ft.12V c.c.€1,377.22
RFQ
F
162000-02
20 g / min1"14 ft.3/818 ft.12V c.c.€1,400.94
RFQ
G
162000-03
20 g / min1"14 ft.3/818 ft.12V c.c.€1,536.46
RFQ
H
501000-01
20 g / min1"18 ft.19/6418 ft.12V c.c.€1,082.47
RFQ
I
503000-70
20 g / min1"Fără furtun1/3Fără cablu de alimentare115V AC€2,732.42
RFQ
J
503000-03
20 g / min1"18 ft.1/3Fără cablu de alimentare115V AC€2,393.62
RFQ
K
501000-02
20 g / min1"-1/318 ft.12V c.c.€1,307.77
RFQ
L
162000-01
20 g / min1"Fără furtun1/3Fără cablu de alimentare12V c.c.€1,005.81
RFQ
M
503000-01
20 g / min1"Fără furtun1/3Fără cablu de alimentare115V AC€1,943.02
RFQ
N
503000-71
20 g / min1"18 ft.1/3Fără cablu de alimentare115V AC€3,184.72
RFQ
O
504000-01
35 g / min1"Fără furtun3/4Fără cablu de alimentare115V AC€3,133.90
RFQ
J
504000-03
35 g / min1"18 ft.3/4Fără cablu de alimentare115V AC€4,065.60
RFQ
P
504000-71
35 g / min1"18 ft.3/4Fără cablu de alimentare115V AC€4,856.70
RFQ
I
504000-70
35 g / min1"Fără furtun3/4Fără cablu de alimentare115V AC€4,404.40
RFQ
M
504000-05
35 g / min1"Fără furtun3/4Fără cablu de alimentare115V AC€3,726.80
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?