GRAINGER Șurub pentru mașină din oțel inoxidabil 18-8, cu fante, cu cap plat


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiDimensiunea șoferuluiCap Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
U51110.019.0350
# 10-240.056 - 0.067 "0.333 - 0.362 "3.5 "€49.26
B
U51110.019.0400
# 10-240.056 - 0.067 "0.333 - 0.362 "4"€17.88
C
U51110.021.0150
# 12-240.056 - 0.067 "0.380 - 0.412 "1.5 "€29.79
D
U51110.025.0062
1/4 "-200.064 - 0.075 "0.442 - 0.477 "5 / 8 "€14.29
E
U51110.025.0087
1/4 "-200.064 - 0.075 "0.442 - 0.477 "7 / 8 "€18.98
F
U51110.025.0037
1/4 "-200.064 - 0.075 "0.442 - 0.477 "3 / 8 "€11.85
G
U51110.025.0125
1/4 "-200.064 - 0.075 "0.442 - 0.477 "1.25 "€17.80
H
U51110.031.0500
5/16 "-180.072 - 0.084 "0.556 - 0.597 "5"€23.60
I
U51110.031.0200
5/16 "-180.072 - 0.084 "0.556 - 0.597 "2"€10.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?