Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51110.025.0062 Șurub mecanic 1/4-20 X 5/8 lungime, 50PK | AH3EMR 31JU74

GRAINGER U51110.025.0062 Șurub mecanic 1/4-20 X 5/8 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EMR Model: U51110.025.0062Ref. cruce: 31JU74 / 127M21
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
€14.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 - 0.477 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2092
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51110.025.0062 Șurub mecanic 1/4-20 X 5/8 lungime, 50 buc.
€14.29 /ambalaj