Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51110.031.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 lungime, 10 buc | AH3EMV 31JU79

GRAINGER U51110.031.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AH3EMV Model: U51110.031.0200Ref. cruce: 31JU79 / 127M26
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
€10.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.072 - 0.084 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 - 0.597 "
Tip capPlat
Lungime2"
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1728
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51110.031.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 lungime, 10 buc.
€10.62 /ambalaj