DAYTON Ventilator de evacuare / alimentare


Ventilatoarele de evacuare/alimentare Dayton sunt ideale pentru reglarea temperaturii și prevenirea formării de fum nocivi în fabrici, depozite și spații comerciale. Aceste ventilatoare contribuie la un loc de muncă mai sigur, asigurând o circulație adecvată a aerului și eliminând poluanții, căldura și mirosurile.

Filtru
Finisaj cadru: Galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Aer complet închis peste , Izolarea motorului: Clasa B , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Viteza: 1
StilModelAmperi de operareTip rulmentFan RPMFazăElice Dia.Material eliceDiagrama arborelui.TipPreț (ex. TVA)
A
4YGA3
-Bloc de pernă turnat regresabil--30 "Aluminiu turnat1"Transmisie cu centură reversibilă€1,826.69
A
4YGA4
-Bloc de pernă turnat regresabil--48 "Aluminiu turnat1-1/2 "Transmisie cu centură reversibilă€3,299.74
B
10E027
1.5-1.6 / .85Minge1725312 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€266.88
C
10E028
1.5-1.6 / .85Minge1725316 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,259.30
D
10E030
1.7-1.9 / 0.85Minge1725318 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,573.55
C
10E029
1.7-1.9 / 0.85Minge1725316 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,459.17
E
10E031
1.7-1.9 / 0.86Minge1725320 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,628.11
F
10E032
1.8-2.0 / 0.90Minge1140324 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,617.24
B
10E021
2.9/1.4Minge1725112 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€820.62
C
10E022
2.9/1.4Minge1725116 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€835.83
C
10E023
3.4/2.1Minge1725116 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€841.61
G
10E024
3.5/2.2Minge1725118 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€862.07
E
10E025
4.0/2.9Minge1725120 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€917.06
F
10E026
4.6/3.4Minge1075124 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,094.15

Mecanism de lucru

  • Ventilatoarele de evacuare funcționează prin crearea unei presiuni negative într-un spațiu. Ventilatorul elimină aerul din interior, poluanții și umezeala, creând un vid care atrage aer proaspăt în spațiu din exterior.
  • Ventilatoarele de alimentare funcționează forțând aerul într-o zonă desemnată, creând presiune pozitivă. Ele introduc aer proaspăt exterior în spațiu, înlocuind aerul din interior viciat sau poluat.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din aluminiu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Aceste ventilatoare de evacuare/alimentare oferă rulmenți cu bile și opțiuni de rulmenți pentru blocuri de pernă turnate regenerabile, sporind fiabilitatea și facilitând întreținerea ușoară.
  • Sunt echipate cu rulmenți cu bile eficienți, asigurând funcționarea lină și fiabilă a ventilatorului cu frecare redusă pentru o durată de viață extinsă.
  • Aceste ventilatoare de evacuare Dayton vin cu viteze variabile ale ventilatorului, ajungând până la 1725 RPM, oferind flexibilitate pentru a se adapta la diferite cerințe de ventilație.

Întrebări Frecvente

Cum sunt alimentate ventilatoarele Dayton?

Un comutator de perete controlează, de obicei, ventilatorul și preia energie din circuitul de 20 A care alimentează luminile și prizele din baie.

Ce factori ar trebui să fie luați în considerare la selectarea ventilatoarelor de evacuare/alimentare Dayton pentru o anumită aplicație?

Luați în considerare factori precum dimensiunea spațiului, fluxul de aer necesar, nivelurile de zgomot și orice nevoi specifice de ventilație.

Cum se calculează capacitatea ventilatorului de evacuare Dayton?

Un ghid general este de a avea minimum 1 picior cub pe minut (CFM) pentru fiecare metru pătrat de suprafață a camerei. Pentru a găsi suprafața pătrată a băii dvs., înmulțiți pur și simplu lungimea cu lățimea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?