DAYTON 10E021 Ventilator de evacuare/alimentare 12 in | AA2CVW

DAYTON 10E021 Ventilator de evacuare/alimentare 12 in

În stoc
Element: AA2CVW Model: 10E021

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€820.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare / alimentare
Tip rulmentMinge
Dia. Deschidere obligatorie14 In.
Eșapament / alimentare CFM @ 0.000-In. SP1472/1440
Eșapament / alimentare CFM @ 0.125-In. SP1327/1367
Eșapament / alimentare CFM @ 0.250-In. SP1150/1221
Eșapament / alimentare CFM @ 0.375-In. SP737/887
Fan RPM1725
Finisaj cadruGalvanizat
Înălţime16 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime14-1/16 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame4
Amperi de operare2.9/1.4
Fază1
Elice Dia.12 "
Material eliceAluminiu
Gărzi de admisie recomandate1WBT8
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Viteză1
TipDirect Drive reversibil
Voltaj115/230
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.285
Înălțimea navei (cm)36.32
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Guler de perete recomandat (16D550)
    • Carcasă recomandată pe perete (3FKF4)

Variante de produs

ProdusModelAmperi de operareTip rulmentFan RPMFazăElice Dia.Material eliceDiagrama arborelui.TipPreț
DAYTON 10E022 Ventilator de evacuare/alimentare 16 in | AA2CVX 10E0222.9/1.4Minge1725116 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€835.83
DAYTON 10E023 Ventilator de evacuare/alimentare 16 in | AA2CVY 10E0233.4/2.1Minge1725116 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€841.62
DAYTON 10E024 Ventilator de evacuare/alimentare 18 in | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Minge1725118 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€862.06
DAYTON 10E025 Ventilator de evacuare/alimentare 20 in | AA2CWA 10E0254.0/2.9Minge1725120 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€917.06
DAYTON 10E026 Ventilator de evacuare/alimentare 24 in | AA2CWB 10E0264.6/3.4Minge1075124 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,094.15
DAYTON 10E027 Ventilator de evacuare/alimentare 12 inch trifazic | AA3CWC 10E0271.5-1.6 / .85Minge1725312 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€266.89
DAYTON 10E028 Ventilator de evacuare/alimentare 16 inch trifazic | AA3CWD 10E0281.5-1.6 / .85Minge1725316 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,259.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10E021 Ventilator de evacuare/alimentare 12 in
€820.62 /unitate