DAYTON 10E032 Ventilator de evacuare/alimentare 24 inch trifazic | AA3CWH

DAYTON 10E032 Ventilator de evacuare/alimentare 24 inch trifazic

În stoc
Element: AA2CWH Model: 10E032

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,617.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare / alimentare
Tip rulmentMinge
Dia. Deschidere obligatorie26 In.
Eșapament / alimentare CFM @ 0.000-In. SP5125/4594
Eșapament / alimentare CFM @ 0.125-In. SP4563/4017
Eșapament / alimentare CFM @ 0.250-In. SP3931/3429
Eșapament / alimentare CFM @ 0.375-In. SP2994/2248
Fan RPM1140
Finisaj cadruGalvanizat
Înălţime28 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime14-7/8 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1140
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame3
Amperi de operare1.8-2.0 / 0.90
Fază3
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu
Gărzi de admisie recomandate1WBU3
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Viteză1
TipDirect Drive reversibil
Voltaj208-230 / 460
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Guler de perete recomandat (1WBV1)
    • Carcasă recomandată pe perete (3FKF8)

Variante de produs

ProdusModelAmperi de operareTip rulmentFan RPMFazăElice Dia.Material eliceDiagrama arborelui.TipPreț
DAYTON 10E021 Ventilator de evacuare/alimentare 12 in | AA2CVW 10E0212.9/1.4Minge1725112 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€820.62
DAYTON 10E022 Ventilator de evacuare/alimentare 16 in | AA2CVX 10E0222.9/1.4Minge1725116 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€835.83
DAYTON 10E023 Ventilator de evacuare/alimentare 16 in | AA2CVY 10E0233.4/2.1Minge1725116 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€841.62
DAYTON 10E024 Ventilator de evacuare/alimentare 18 in | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Minge1725118 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€862.06
DAYTON 10E025 Ventilator de evacuare/alimentare 20 in | AA2CWA 10E0254.0/2.9Minge1725120 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€917.06
DAYTON 10E026 Ventilator de evacuare/alimentare 24 in | AA2CWB 10E0264.6/3.4Minge1075124 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,094.15
DAYTON 10E027 Ventilator de evacuare/alimentare 12 inch trifazic | AA3CWC 10E0271.5-1.6 / .85Minge1725312 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€266.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10E032 Ventilator de evacuare/alimentare 24 inch trifazic
€1,617.24 /unitate