MONARCH Laser pentru tahometru


Filtru
Precizie: Laser +/- 0.01% / Contact +/- 0.05% , Certificat de calibrare: NIST , Afișare: LCD cu 5 cifre + 5 alfa numerice , Indicator: Pe bateria țintă și descărcată , Rezoluție: 0.001 până la 10 RPM (în funcție de interval) , Interval RPM: Optică 5 până la 200K (fără contact)/0.5 până la 20K (contact) , Viteza: 0.050 la 2K , Viteze: 0.164 până la 6562 fpm , Tip: Contact și necontact
StilModelMemoriePreț (ex. TVA)
A
PLT200
Max, Min și Ultima lectură€407.10
B
KIT PLT200
Max / Min / Ultima lectură€607.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?