Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tahometru MONARCH PLT200, 0.5 până la 20000 RPM, 5 LCD alfanumeric | AE2MAR 4YE86

MONARCH Tahometru PLT200, 0.5 până la 20000 RPM, 5 LCD alfanumeric

În stoc
Element: AE2MAR Model: PLT200Crucea Ref: 4YE86

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€407.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTahometru laser
AcurateteLaser +/- 0.01% / Contact +/- 0.05%
Certificat de calibrareNIST
AfişaLCD cu 5 cifre + 5 alfa numerice
IndicatorPe bateria țintă și descărcată
Sursă de luminăLaser
MemorieMax, Min și Ultima lectură
Rezoluţie0.001 până la 10 RPM (în funcție de interval)
Gama RPMOptică 5 până la 200K (fără contact)/0.5 până la 20K (contact)
TipContact și necontact
Unghiul de lucru+/- 30 grade
Distanța de lucruDe la 2 la 300 in.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9029204080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tahometru optic/laser folosit pentru a măsura rotațiile pe minut ale vehiculelor și navelor marine
    • Capabil să observe în siguranță atât afișajul, cât și ținta rotativă simultan
    • Funcționează la o distanță maximă de 25 de picioare de ținta reflectorizante folosind o sursă de lumină laser de clasa 2
    • Mecanism de ieșire a impulsurilor compatibil TTL pentru a declanșa dispozitive, cum ar fi colectoare de date sau stroboscoape
    • Programabil atât în ​​engleză, cât și în rate liniare metrice

Variante de produs

ProdusModelMemoriePreț
KIT MONARCH PLT200 Kit laser tahometru | AE2MAT 4YE87 KIT PLT200Max / Min / Ultima lectură€607.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONARCH Tahometru PLT200, 0.5 până la 20000 RPM, 5 LCD alfanumeric
€407.10 /unitate