HARTELL Pompe de condens seria A3/A5


Pompele de condens Hartell din seria A3/A5 sunt concepute pentru a pompa cantități mari de condens din aparatele de aer condiționat, frigidere, umidificatoare și dezumidificatoare.

Filtru
Înălţime: 10.5 " , Dimensiune admisie: 3/4 "Barbed , Lungime: 12 " , Max. Temp.: 212 grade F , latime: 6"
StilModelVoltajCurent de intrareHPPreț (ex. TVA)
A
A3X-115
115V3.1A1/10€705.10
A
A5X-115
115V6A1/2€863.92
A
A3X-230
230V1.1A1/10€1,148.69
A
A5X-230
230V3.3A1/2€1,465.11
A
A3X-277
277V1A1/10€1,448.00
A
A5X-460
460V1.1A1/2€1,128.82

DESCRIERE

  • Sunt integrate cu rulmenți de motor pentru protecție împotriva stropilor de apă și a vaporilor de abur.
  • Acestea au un rezervor reversibil din polipropilenă pentru a rezista la temperaturi de până la 212 grade F.
  • Aceste pompe sunt clasificate pentru plenum, evitând astfel revenirea condensului în spațiile de tratare a aerului și nu vor degaja căldură sau fum excesiv (în caz de incendiu).
  • Sunt echipate cu o supapă de reținere pentru a preveni returul apei pe țevi și conducte și au o descărcare cu deconectare rapidă pentru întreținere și întreținere ușoară.

Standarde și aprobări

  • UL 2043
  • NFPA

Întrebări Frecvente

Ce este standardul NFPA?

NFPA înseamnă Asociația Națională pentru Protecția împotriva Incendiilor pentru a elimina decesul, vătămarea, pierderile de proprietate și pierderile economice din cauza incendiilor și a pericolelor electrice.

Care este funcția unui arbore de pompă?

Arborii pompei transmit mișcarea de rotație de la motor la rotoare. Acești arbori sunt fabricați din oțel inoxidabil pentru o rezistență maximă la coroziune.

Care este scopul unui rezervor reversibil?

Pompele de condens din seria A3/A5 dispun de rezervoare reversibile pentru flexibilitate de instalare în orice aplicație.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?