Pompă de condens HARTELL A3X-277, capacitate plenară, 277 V, 1 A, ridicare maximă de 30 ft | CF3QCX 806030

HARTELL Pompă de condens A3X-277, capacitate plenară, 277 V, 1 A, ridicare maximă de 30 ft.

Element: CF3QCX Model: A3X-277Crucea Ref: 806030
€597.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de îndepărtare a condensului
Dimensiunea descărcăriiTub de cupru 1/2 "
Înălţime10.5 "
HP1/10
Curent de intrare1A
Lungime12 "
Max. Lift30 "
Max. Temp.212 grade F
Capacitate rezervor1 gal
Voltaj277V
Lăţime6"

Detalii produs:

Pompa de condens Hartell A3X-277 este un tip de pompă centrifugă utilizată pentru colectarea și transmiterea apei calde și a lichidului produs prin condens din sistemele de încălzire, cum ar fi cazanele cu condensare pe gaz și ulei. Acest dispozitiv este utilizat cu sisteme de refrigerare și aer condiționat unde apa nu poate fi îndepărtată prin gravitație.

Caracteristici:

  • Pompa de condens Hartell A3X-277 vine cu un întrerupător de siguranță auxiliar pentru a preveni posibilitatea de preaplin al pompei din cauza conductelor de refulare înfundate sau a defecțiunii pompei.
  • Dispune de arbore din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune.
  • Intrarea și ieșirea acestei pompe se rotesc pentru a reduce presiunea asupra tubulaturii și conductelor.
  • Rezervorul său reversibil oferă flexibilitate pentru o instalare ușoară.
  • Rulmenții motorului acestei pompe PlenumPlus au o protecție dublă împotriva stropilor de apă și a vaporilor de abur.
  • Are o funcție de descărcare de deconectare rapidă pentru o întreținere ușoară.

Standarde și aprobări:

  • UL 2043
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă a fluidului pe care o poate rezista această pompă?

A. 212 de grade Fahrenheit.

Î. Care este capacitatea rezervorului acestei pompe de condens Hartell A3X-277?

A. 1 galon.

Î. Cum protejează întrerupătorul auxiliar de siguranță pompa?

A. Întrerupătorul de siguranță auxiliar este conectat în poziția „normal deschis”, permițându-i să fie folosit ca declanșator pentru a întrerupe circuitul care alimentează un sistem de alarmă extern dacă nivelul apei din interiorul rezervorului crește până la punctul în care pompa se va revărsa.

Î. Cum se verifică dacă pompa funcționează corect?

A.

  • Deconectați tubulatura liniei de scurgere a admisiei pompei.
  • Umpleți admisia pompei cu apă până când aceasta începe să funcționeze.
  • Pompa trebuie să scurgă toată apa înainte de a se opri. Aproximativ 3/4 inch de apă va rămâne în rezervor după terminarea „pomparii”.
  • Reatașați tubulatura de admisie a pompei la conducta de scurgere.

Variante de produs

ProdusModelVoltajCurent de intrareHPPreț
Pompă de condens HARTELL A3X-115, capacitate plenară, 115 V, 3.1 A, ridicare maximă de 30 ft | CF3QCV 806029 A3X-115115V3.1A1/10€488.94
RFQ
Pompă de condens HARTELL A3X-230, capacitate plenară, 230 V, 1.1 A, ridicare maximă de 30 ft | CF3QCW 806028 A3X-230230V1.1A1/10€464.42
RFQ
Pompă de condens HARTELL A5X-115, capacitate plenară, 115 V, 6 A, ridicare maximă de 60 ft | CF3QCY 806025 A5X-115115V6A1/2€565.13
RFQ
Pompă de condens HARTELL A5X-230, capacitate plenară, 230 V, 3.3 A, ridicare maximă de 60 ft | CF3QCZ 806026 A5X-230230V3.3A1/2€501.48
RFQ
Pompă de condens HARTELL A5X-460, capacitate plenară, 460 V, 1.1 A, ridicare maximă de 60 ft | CF3QDA 806027 A5X-460460V1.1A1/2€483.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTELL Pompă de condens A3X-277, capacitate plenară, 277 V, 1 A, ridicare maximă de 30 ft.
€597.32 /unitate