Pompă de condens HARTELL A3X-115, capacitate plenară, 115 V, 3.1 A, ridicare maximă de 30 ft | CF3QCV 806029

HARTELL Pompă de condens A3X-115, capacitate plenară, 115 V, 3.1 A, ridicare maximă de 30 ft.

În stoc
Element: CF3QCV Model: A3X-115Crucea Ref: 806029

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€705.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de îndepărtare a condensului
Dimensiunea descărcăriiTub de cupru 3/8 "
Înălţime10.5 "
HP1/10
Dimensiunea intrării3/4 "Barbed
Curent de intrare3.1A
Lungime12 "
Max. Lift30 "
Max. Temp.212 grade F
Capacitate rezervor1 gal
Voltaj115V
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.57

Variante de produs

ProdusModelVoltajCurent de intrareHPPreț
Pompă de condens HARTELL A3X-230, capacitate plenară, 230 V, 1.1 A, ridicare maximă de 30 ft | CF3QCW 806028 A3X-230230V1.1A1/10€1,148.69
Pompă de condens HARTELL A3X-277, capacitate plenară, 277 V, 1 A, ridicare maximă de 30 ft | CF3QCX 806030 A3X-277277V1A1/10€1,448.01
Pompă de condens HARTELL A5X-115, capacitate plenară, 115 V, 6 A, ridicare maximă de 60 ft | CF3QCY 806025 A5X-115115V6A1/2€863.93
Pompă de condens HARTELL A5X-230, capacitate plenară, 230 V, 3.3 A, ridicare maximă de 60 ft | CF3QCZ 806026 A5X-230230V3.3A1/2€1,465.10
Pompă de condens HARTELL A5X-460, capacitate plenară, 460 V, 1.1 A, ridicare maximă de 60 ft | CF3QDA 806027 A5X-460460V1.1A1/2€1,128.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTELL Pompă de condens A3X-115, capacitate plenară, 115 V, 3.1 A, ridicare maximă de 30 ft.
€705.09 /unitate