HARTELL Pompe de condens seria AL2


Pompele de condens Hartell din seria AL2 sunt proiectate pentru aplicații care implică supratensiuni mari de apă. Aceste pompe centrifuge alimentate electric permit evacuarea ușoară a excesului de lichid de condens, ceea ce nu poate fi realizat printr-o alimentare gravitațională.

Filtru
Lungime cablu: 6 ft. , Înălțime: 9" , HP: 1/10 , Diametru interior: 1-3 / 8 "Intrare , Lungime: 10 " , Temp. de operare: 150 de grade F , Dimensiune priză: 3/8 "FNPT , latime: 12 "
StilModelVoltajTipCurent de intrarePreț (ex. TVA)
A
AL2-115
115VFara comutator auxiliar3.1A€929.82
RFQ
A
AL2-X115
115VCu comutator auxiliar3.1A€1,382.21
A
AL2-230
230VFara comutator auxiliar1.5A€952.94
RFQ
A
AL2-X230
230VCu comutator auxiliar1.5A€1,356.89

DESCRIERE

  • Aceste pompe au un rezervor de 2 galoane din aluminiu turnat care acumulează lichidul condensat de la mașinile comerciale cu gheață și în timpul curățării ciclurilor de spălare.
  • Motorul pompei este protejat termic pentru a preveni deteriorarea internă din cauza căldurii excesive și arborii din oțel inoxidabil pentru a proteja împotriva coroziunii.
  • Acestea au un comutator cu acțiune rapidă (atașat la flotor) care este activat atunci când nivelul apei crește/coboară în rezervor. Acest lucru semnalează în cele din urmă pompei să pornească/oprească motorul și să mențină nivelul de condens în rezervor.
  • Toate elementele oferă rezistență excelentă la uleiuri și substanțe chimice și pot suporta o temperatură maximă de 150 de grade F.

Întrebări Frecvente

Ce este un condens în HVAC?

Condensul este produs atunci când aerul umed este trecut peste serpentinele de răcire la o temperatură de aproximativ 55 de grade F, ceea ce face ca umiditatea din aer să condenseze pe serpentină și să se scurgă în tava de condens. De acolo condensul este pompat din sistem unde nu provoacă deteriorarea pieselor interne.

Ce este un cap de pompare?

Capul de pompare se referă la înălțimea maximă pe care o poate atinge pompa în timp ce pompează împotriva gravitației. Pompele de condens din seria AL2 au o înălțime maximă de 22 de picioare, cu debite de până la 185 gal/h.

Care este avantajul rulmenților de motor?

Pompele din seria AL2 oferă trei niveluri de protecție a rulmenților motorului împotriva stropilor de abur și apă pentru a oferi o viață extinsă a motorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?