Pompă de condens HARTELL AL2-230, 230 V, 1.5 A, 1/10 CP, 20 ft. Max. Capul pompei | CF3QDW 851031

HARTELL AL2-230 Condensate Pump, 230V, 1.5A, 1/10 HP, 20 ft. Max. Pump Head

Element: CF3QDW Model: AL2-230Crucea Ref: 851031
€952.95 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de îndepărtare a condensului
Lungime cablu6 ft.
Înălţime9"
HP1/10
Curent de intrare1.5A
În interiorul Dia.1-3 / 8 "Intrare
Lungime10 "
Temperatura de operare.150 de grade F
Dimensiunea de ieșire3/8 "FNPT
Capul pompei20 "
RPM pompă3000
Capacitate rezervor2 gal
Material rezervorAluminiu turnat
TipFara comutator auxiliar
Voltaj230V
Lăţime12 "

Variante de produs

ProdusModelVoltajTipCurent de intrarePreț
Pompă de condens HARTELL AL2-115, 115 V, 3.1 A, 1/10 CP, 20 ft. Max. Capul pompei | CF3QDU 851029 AL2-115115VFara comutator auxiliar3.1A€768.45
RFQ
Pompă de condens HARTELL AL2-X115, 115 V, 3.1 A, 1/10 CP, 20 ft. Max. Capul pompei, comutator auxiliar | CF3QDV 851030 AL2-X115115VCu comutator auxiliar3.1A€1,382.21
Pompă de condens HARTELL AL2-X230, 230 V, 1.5 A, 1/10 CP, 20 ft. Max. Capul pompei, comutator auxiliar | CF3QDX 851032 AL2-X230230VCu comutator auxiliar1.5A€1,356.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTELL AL2-230 Condensate Pump, 230V, 1.5A, 1/10 HP, 20 ft. Max. Pump Head
€952.95 /unitate