HARTELL Pompe de condens seria HAR


Pompele de condens Hartell sunt utilizate în unitățile de aer condiționat montate pe perete sau în unitățile de aer condiționat split fără conducte și oferă o capacitate de răcire de până la 45,000 BTU.

Filtru
Evaluare tensiune AC: 100 la 230V , Tip de acționare: Îndepărtat , Diametrul de intrare: 0.4 " , Temp. Gamă: De la 0 la 122 grade F , Diametru ieșire: 0.27 " , Consum de energie: 3W
StilModelMax. DebitNivel de zgomotCapacitate de racirePreț (ex. TVA)
A
HAR-8
3.17 gal / oră19 dBA30000 btu€256.23
A
HAR-15
5.28 gal / oră21 dBA45000 btu€326.61

DESCRIERE

  • Aceste unități dispun de senzori de la distanță care sunt instalați în interiorul unității interioare, în timp ce pompa este montată de la distanță pentru întreținere ușoară și prevenirea defecțiunilor plutitorului.
  • Acestea au un design în miniatură, necesitând o amprentă mai mică pentru instalațiile în care spațiul este limitat.
  • Aceste pompe au un motor cu diafragmă de 19 dBA pentru a permite o funcționare ultra-silențioasă și fără vibrații, iar construcția compactă oferă ușurință de asamblare.
  • Acestea dispun de alarme de nivel înalt cu contacte fără tensiune care semnalizează și acţionează un comutator pentru deschiderea/închiderea pompei atunci când rezervorul indică un nivel excesiv al apei.
  • Sunt incorporate cu protectie termica la suprasarcina pentru a preveni supraincalzirea periculoasa care poate cauza defectarea motorului.

Întrebări Frecvente

Care sunt etapele de instalare a pompelor de condens Hartell seria HAR?

  • Asigurați-vă că pompa este deconectată de la sursa de alimentare principală înainte de instalare/lucrare la pompă.
  • Tăiați o zonă de dimensiune adecvată în tavan pentru a permite conductei (conductului) să treacă prin.
  • Când instalați conductele de refrigerare, asigurați-vă că există loc pentru pompa de condens în colțul conductei.
  • Introduceți conducta de scurgere (tubul) din tava de condens în orificiul de admisie al rezervorului. Dacă conducta de scurgere este mai mare decât orificiul de admisie, utilizați adaptorul de țeavă (tub) mai mare și asigurați-l cu o conexiune pentru a preveni scurgerea apei.
  • Asigurați conexiunea dintre tubul de refulare și ieșirea pompei cu o clemă de țeavă sau o prindere de cablu adecvată.
  • Conexiunea opțională de alarmă dezactivează echipamentul de răcire în cazul defecțiunii pompei sau când pompa nu poate elimina apa din cauza obstrucției în tubul de refulare.
  • Odată ce pompa a fost testată, asigurați capacele de conducte și placa de tavan.

Care este scopul alarmelor de nivel înalt?

Alarmele de nivel înalt sunt instalate într-un rezervor de condens care semnalează acumularea excesivă de condens, protejând în același timp împotriva scurgerilor și revărsărilor care pot cauza daune grave.

Cum să faci alegerea corectă a pompei?

  • Luați în considerare temperatura condensului, cantitatea de condens produsă la un moment dat și înălțimea maximă de pompare.
  • Asigurați-vă că pompa este capabilă să descarce cantitatea maximă de condens produsă la înălțimea maximă de refulare, minimizând în același timp acțiunea continuă de pompare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?