Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă de condens HARTELL HAR-8, senzor de la distanță, până la 8 KW, 26 ft. max. Capul pompei | CF3QCG 861017

HARTELL Pompă de condens HAR-8, senzor de la distanță, până la 8 KW, 26 ft. max. Capul pompei

În stoc
Articol: CF3QCG Model: HAR-8Crucea Ref: 861017
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
€256.23 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de îndepărtare a condensului
Evaluarea tensiunii AC100 la 230V
Tipul de acționareÎndepărtat
Capacitate1.18 oz
Capacitate de racire30000 btu
Frecvență50 / 60 Hz
Diametru de intrare0.4 "
Max. Debit3.17 gal / oră
Nivel de zgomot19 dBA
Temp. De funcționare GamăDe la 0 la 122 grade F
Outlet Dia.0.27 "
consum de energie3W
Capul pompei26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612

Variante de produs

ProdusModelMax. DebitNivel de zgomotCapacitate de racirePreț
Pompă de condens HARTELL HAR-15, senzor de la distanță, până la 15 KW, 26 ft. Max. Capul pompei | CF3QCH 861018 HAR-155.28 gal / oră21 dBA45000 btu€326.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTELL Pompă de condens HAR-8, senzor de la distanță, până la 8 KW, 26 ft. max. Capul pompei
€256.23 /unitate