Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC K4123C Tijă fotocontrol 208 la 277vac | AE6MTC 5U788

INTERMATIC K4123C Tijă fotocontrol 208 la 277vac

În stoc
Articol: AE6MTC Model: K4123CCrucea Ref: 5U788
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
€61.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri cu bandă albă
Formular de contactSPST
Adâncime1-9/16 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăPolipropilenă
Lungime2 5 / 16 "
Max. Ampli de balast8.3
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere3100 la 4150
Montaretijă
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj208 până la 277 VAC
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 1/2" filetat cu scut de nivel de lumină cu întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial carcasăLungimeMax. PutereVoltajPreț
Fotocontrol INTERMATIC K4423M, SPST, etanș la ploaie, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423MGriTurnat sub presiune3"4150208 până la 277 VAC€57.87
INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Stem | AF7EEP 20XF01 K4421MGriTurnat sub presiune3"1800120 VAC€48.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC K4123C Tijă fotocontrol 208 la 277vac
€61.08 /unitate