Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fotocontrol INTERMATIC K4423M, SPST, etanș la ploaie, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99

INTERMATIC K4423M Fotocontrol, SPST, etanș la ploaie, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 W

În stoc
Element: AF7EEN Model: K4423MCrucea Ref: 20XE99
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
€57.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime1-9/16 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăTurnat sub presiune
Lungime3"
Max. Ampli de balast8.3
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere4150
Montaretijă
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj208 până la 277 VAC
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Control de tip termic conceput pentru a oferi controlul luminii de la amurg până la zori și o acțiune de întârziere care elimină sarcinile nedorite de oprire.
    • Dispune de o fotocelulă cu sulfură de cadmiu și o carcasă și lentilă din policarbonat sudate prin sonic pentru a etanșa umezeala
    • Echipat cu un rezistor bi-metal și compozit de compensare a temperaturii duale pentru a transforma o schimbare de temperatură în deplasare mecanică

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial carcasăLungimeMax. PutereVoltajPreț
INTERMATIC K4123C Tijă fotocontrol 208 la 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CGri cu bandă albăPolipropilenă2 5 / 16 "3100 la 4150208 până la 277 VAC€61.08
INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w Stem | AF7EEP 20XF01 K4421MGriTurnat sub presiune3"1800120 VAC€48.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC K4423M Fotocontrol, SPST, etanș la ploaie, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 W
€57.87 /unitate