HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Recipiente, masculin


Filtru
Amplificatoare AC: 20 , Culoare: Gri , Material conductor: Cupru , Tip conductor: Cupru , Constructie: fabricate , Lungimea cablului: 1ft , Evaluare curentă: A 20 , Tip carcasă: NEMA 4X , Tip jachetă: MTW , Material: Compozit , Max. Voltaj: 600 VAC , Voltaj: 600 V
StilModelDimensiunea conductoruluiEcartament / ConductorNumăr de conductoriNumăr de poliPlug TypeTipPreț (ex. TVA)
A
RM2003PB001
# 12 AWG12333-WireMasculin€203.93
A
RM2306PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-WireMasculin, super neutru, sol izolat€240.16
A
RM2304PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12444-WireMascul, sol izolat€210.39

Recipiente, masculin

Dispozitiv de cablare Hubbell - Prizele de sex masculin Kellems sunt mufe concepute pentru a conecta dispozitivele la o sursă de alimentare. Aceste prize au conductori de cupru pentru o conductivitate ridicată și sunt acoperite cu manta MTW pentru protejarea conductorilor și asigurarea izolației. Canelurile de pe partea exterioară oferă o potrivire sigură, iar configurația NEMA 4X asigură protecție împotriva prafului, apei și coroziunii. Alegeți dintr-o gamă largă de prize, disponibile în variante cu 4 și 6 conductori.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?