Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Priză, tată, cu cablu de 1 picior, 20 A, 6 poli | AB9MPV 2DZV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Priză, tată, cu cablu de 1 picior, 20 A, 6 poli

În stoc
Element: AB9MPV Model: RM2306PB001Crucea Ref: 2DZV8
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
€239.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Amplificatoare AC20
CuloriGri
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului# 12 AWG, # 10 AWG
Tipul conductoruluiCupru
Construcţiefabricate
Lungime cablu1ft
Evaluare curentA 20
Tip de carcasăNEMA 4X
Ecartament / Conductor12/10
Tipul jacheteiMTW
MaterialCompozit
Max. Voltaj600 VAC
Număr de conductori6
Număr de poli6
Capătul prizeiMasculin
Plug Type6-Wire
TipMasculin, super neutru, sol izolat
Voltaj600 V
wattage12000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Recipient (masculin)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiEcartament / ConductorNumăr de conductoriNumăr de poliPlug TypeTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Priză, tată, cu cablu de 1 picior, 20 A, 3 poli | AB9MPT 2DZV6 RM2003PB001# 12 AWG12333-WireMasculin€186.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB001 Priză, tată, cu cablu de 1 picior, 20 A, 4 poli | AB9MPU 2DZV7 RM2304PB001# 12 AWG, # 10 AWG12444-WireMascul, sol izolat€196.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2306PB001 Priză, tată, cu cablu de 1 picior, 20 A, 6 poli
€239.76 /unitate