HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutii de podea, cu 1 și 2 ganguri, construcții din oțel


Filtru
Capacitate: 35 pe bandă , Diametru gaură: 4" , Material: Oţel
StilModelTipDimensiunea conducteiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeNumărul bandelorDimensiunea deschideriiPreț (ex. TVA)
A
BA2422
2-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu(6) Concentric 1/2 "și 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Cutie de podea4.38 "24.5 "€289.67
B
S1PT4X4BL
4 x 4, negru(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Sistemul Poke prin incendiu8"18"€1,469.44
C
S1PTAL
Linie cu stil dublu, finisaj din aluminiu(2) 1 "15.5938"Sistemul Poke prin incendiu8"28"€1,370.30

Cutii de podea, cu 1 și 2 ganguri, construcții din oțel

Hubbell Wiring Device-Cutiile de podea Kellems se scufundă în podeaua unei încăperi sau a unui birou, conexiunile prin cabluri în prize multiple furnizate. Acestea au o construcție din oțel cu capace cu finisaj negru sau aluminiu pentru reducerea oxidării pe suprafețele expuse și oferă 1 sau 2 grupuri, asigurând componente electrice curate și combinate, fixate în cutie, precum și permițând accesul electric ușor. Cutiile de podea includ, de asemenea, forme rotunde, rezistente la foc, care se extind în timpul unui incendiu, creând o etanșare la foc și împiedicând transferul de căldură și sunt ideale pentru modernizare și construcții noi, acceptând toate flanșele și plăcile de acoperire ale mărcii. The Cutie de pardoseală dreptunghiulară este reglabil pentru nivelare și înălțime și are goluri din beton, permițând mai multe dimensiuni ale conductelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cutii de podea, disponibile în diametrul găurii de 4 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?