Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BL Sistem de trecere 1 bucată 4 x 4 Negru | AB9MMZ 2DZL9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BL Sistem Poke Through 1 bucată 4 x 4 Negru

În stoc
Articol: AB9MMZ Model: S1PT4X4BLCrucea Ref: 2DZL9
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
€1,469.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul Poke prin incendiu
Dimensiunea conductei(3) 3/4 "
Înălţime12 17 / 32 "
Diametrul gaurii.4"
Lungime8"
MaterialOţel
Numărul bandelor1
Dimensiunea deschiderii8"
ModelaRundă
Tip4 x 4, negru
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9845
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Include fiting pentru podea Hubbell SystemOne 4X4 (2EMT8) cu patru prize precablate de 20A, 125V și patru plăci de deschidere Keystone (2DZN6), receptoarele au cablaj cu un singur sau două circuite, precum și capacitate de împământare izolată

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea conducteiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeNumărul bandelorDimensiunea deschideriiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 bucată Style Line Aluminiu | AB9MNB 2DZN2 S1PTALLinie cu stil dublu, finisaj din aluminiu(2) 1 "15.5938"Sistemul Poke prin incendiu8"28"€1,370.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2422 Cutie de podea 2-Gang Oțel dreptunghiular | AB9PZA 2EMR5 BA24222-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu(6) Concentric 1/2 "și 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Cutie de podea4.38 "24.5 "€289.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BL Sistem Poke Through 1 bucată 4 x 4 Negru
€1,469.45 /unitate