Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 bucată Style Line Aluminiu | AB9MNB 2DZN2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 bucată Style Line Aluminiu

În stoc
Articol: AB9MNB Model: S1PTALCrucea Ref: 2DZN2
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
€1,370.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul Poke prin incendiu
Dimensiunea conductei(2) 1 "
Înălţime15.593
Diametrul gaurii.4"
Lungime8"
MaterialOţel
Numărul bandelor2
Dimensiunea deschiderii8"
ModelaRundă
TipLinie cu stil dublu, finisaj din aluminiu
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.214
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Include Hubbell SystemOne fiting pentru podea cu canale duble (2EMT7) și placă secundară cu deschidere pentru linie dublă (2DZN5) pentru a accepta două receptoare de linie sau de supratensiune sau un recipient GFCI și un recipient de linie stil, cadrele de ieșire pot fi folosite pentru a converti aplicația în A

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea conducteiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeNumărul bandelorDimensiunea deschideriiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BL Sistem de trecere 1 bucată 4 x 4 Negru | AB9MMZ 2DZL9 S1PT4X4BL4 x 4, negru(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Sistemul Poke prin incendiu8"18"€1,469.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2422 Cutie de podea 2-Gang Oțel dreptunghiular | AB9PZA 2EMR5 BA24222-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu(6) Concentric 1/2 "și 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Cutie de podea4.38 "24.5 "€289.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 bucată Style Line Aluminiu
€1,370.30 /unitate