JUSTRITE Robinete de siguranță pentru tobe


Robinetele de siguranță Justrite sunt ideale pentru fixarea sigură pe butoaie, asigurând distribuirea etanșă a lichidelor inflamabile. Ele asigură un debit fiabil și controlat, reducând riscul de scurgeri și accidente în timpul procesului de distribuire. Se folosesc in santiere, laboratoare, wa...relocari si facilitati de productie.Citeste mai mult

Filtru
Tipul conexiunii: NPS/NPT , Material anti-flame: Alamă , Dimensiunea filetului gurii interne: 1/2 "-20 , Tip filet gurii interne: E bună , Material inel O: PTFE , Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , Material de etanșare: PTFE
StilModelTip de închidereDimensiunea conexiuniiArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A
08910
Ajustabil, cu inchidere automata0.75 "RobinetAlamă€139.15
B
08916
Ajustabil, cu inchidere automata0.75 "RobinetOţel inoxidabil€420.69
C
08955
Manual, cu inchidere automata0.75 "RobinetAlamă€125.92
A
08902
Rigid, cu inchidere automata-RobinetAlamă€114.38
D
08540
Închiderea de sine0.75 "RobinetOţel€130.99
E
08552
Închiderea de sine2"Supapa de poartă a tamburuluiAlamă€452.08

DESCRIERE

  • Robinetele de siguranță Justrite sunt echipate cu un dispozitiv de oprire a flăcării intern pentru a preveni returul focului în tambur, atenuând astfel riscul de aprindere și potențiale accidente.
  • Aceste robinete sunt construite din material durabil de alamă, oferind rezistență chimică și durabilitate excelente.
  • Acestea dispun de o etanșare din politetrafluoretilenă (PTFE) pentru rezistență chimică, prevenind scurgerile și menținând un flux sigur și controlat de lichide inflamabile.

Standarde și aprobări

  • FM

Întrebări Frecvente

Aceste robinete de tambur de siguranță Justrite sunt fără rugină?

Da, construcția lor din alamă asigură performanță și fiabilitate de lungă durată, chiar și atunci când se manipulează substanțe chimice corozive sau agresive și medii dure.

Cum ar trebui să întrețin și să curăț un robinet de tambur de siguranță Justrite?

Pentru a menține robinetele cu tambur în stare optimă, curățați în mod regulat robinetul folosind detergent ușor și apă pentru a elimina orice reziduu sau acumulare. Faceți-vă timp pentru a inspecta robinetul pentru orice semne de deteriorare sau uzură, cum ar fi scurgeri sau coroziune și înlocuiți prompt orice componente uzate pentru a-și menține funcționalitatea.

Cum instalez un robinet de tambur de siguranță Justrite?

Pentru a instala aceste robinete de tambur de siguranță, începeți prin a scoate capacul actual al bonului de pe tambur, apoi înșurubați bine robinetul tamburului. Este important să se asigure o atașare sigură la tambur pentru a preveni eventualele scurgeri sau scurgeri în timpul distribuirii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?