Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 08910 Robinet cu tobă de siguranță, alamă, reglabil | AD2TVA JDR08910BS, 8910

JUSTRITE 08910 Robinet cu tobă de siguranță, alamă, reglabil

În stoc
Element: AD2TVA Model: 08910Ref încrucișat: JDR08910BS, 8910
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
€139.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tip de închidereReglabil
Tip de închidereAjustabil, cu inchidere automata
Dimensiunea conexiunii0.75 "
Tip conexiuneNPS/NPT
MaterialAlamă
Material sigiliuPTFE
TipAuto-închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS84818079900
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tip robinet (alamă)

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereDimensiunea conexiuniiArticolMaterialPreț
JUSTRITE 08540 Robinet de siguranță pentru laborator, 3/4 inch NPT, alamă | AD2DUK ​​JDR08540BS, 8540 08540Închiderea de sine0.75 "RobinetOţel€130.99
JUSTRITE 08552 Supapă de blocare a tamburului pentru lichid vâscos, 2 inch NPT Bung | AD2TGY JDR08552BS, 8552 08552Închiderea de sine2"Supapa de poartă a tamburuluiAlamă€452.08
JUSTRITE 08902 Robinet de siguranță pentru tambur, etanșare PTFE, închidere cu bază rigidă, corp din alamă | AD2TUX JDR08902BS, 8902 08902Rigid, cu inchidere automata-RobinetAlamă€114.38
JUSTRITE 08916 Robinet pentru toba, Dispozitiv de oprire a flăcării intern, reglabil, dop de 3/4 inch, oțel inoxidabil | AD2TVB JDR08916SS, 8916 08916Ajustabil, cu inchidere automata0.75 "RobinetOţel inoxidabil€420.69
JUSTRITE 08955 Robinet de siguranță pentru tambur pentru lichide vâscoase, 3/4 inch NPT, fără opritor de flacără, alamă | AD2TVG JDR08955BS, 8955 08955Manual, cu inchidere automata0.75 "RobinetAlamă€125.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 08910 Robinet cu tobă de siguranță, alamă, reglabil
€139.15 /unitate