Dimensiunea carcasei: 165 x 166 x 75 mm , Înălțimea carcasei: 75 mm , Lungimea carcasei: 166 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Înălțimea platformei: 165 mm , Lățimea platformei: 165 mm , Alimentare electrică: USB , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 160 x 160 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Adâncimea suprafeței de cântărire: 160 mm , Diametru suprafață de cântărire: 105 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 160 mm
Platforme digitale din seria KDP
Platformele digitale din seria Kern și Sohn KDP oferă o integrare convenabilă în lanțul de proces. Acestea oferă transfer ușor și procesează valorile înregistrate ca date digitale datorită numeroaselor interfețe disponibile. Aceste platforme de cântărire vin cu diverse interfețe pentru a le conecta la o tabletă sau PC și pentru a utiliza aplicațiile și programele deja disponibile pe aceste dispozitive. Au un ajutor de dozare controlat prin afișaj și o funcție PRE-TARE pentru scăderea greutății unui recipient cunoscut. Ele oferă o unitate de cântărire programabilă pentru a afișa greutatea în unități specializate. Aceste platforme de cântărire sunt dotate cu un indicator de nivel și picioare de nivelare pentru a asigura rezultate de cântărire precise.