KLEIN TOOLS Drivere de nuci


Filtru
Lama Material: Oțel întărit și cromat , Material mâner: Plastic , fără scântei: Nu , Număr de bucați: 2 , SAE sau metric: SAE , Lungimea axului: 18 " , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelArticolCuloriCodul culoriiLungime totalăAxCoadăLungime coadăMaterial de coadăPreț (ex. TVA)
A
610
Set șuruburi 1/4 și 5/16 "--3.5 "--1.5 "Oţel€35.13
B
646-5 / 8
Șoferul de nuciGalbenGalben11.375 "GolGol6"Oţel€32.33
C
640716
Șoferul de nuci-------€17.33
D
646-7 / 16
Șoferul de nuci-Maro10 5 / 16 "Gol, Chrome-6"Oţel€22.65
E
65064
Șoferul de nuci-------€44.31
F
S8
Șoferul de nuciRoșu-6.625 "GolRundă3"US Steel€18.22
G
646-1 / 4M
Șoferul de nuci-Roșu9.75 "Gol, Chrome-6"Oţel€25.73
H
S1018
Șoferul de nuci--21.625 "----€57.57
I
S106
Șoferul de nuci-------€26.62
C
64014
Șoferul de nuci-------€7.62
J
618-1 / 4M
Șoferul de nuci-Roșu21.75 "Gol, Chrome-18 "Oţel€58.27
K
63538
Șoferul de nuci-------€7.62
L
63514
Șoferul de nuci-------€7.62
M
630-7 / 16
Șoferul de nuci--7 5 / 16 "Gol, complet cromat pentru durabilitate și rezistență la coroziune, pentru a găzdui șuruburi lungi și tratat termic pentru duritate suplimentară-3"Oţel€23.42
N
630-1 / 4
Șoferul de nuciNegru-6.75 "Gol, complet cromat pentru durabilitate și rezistență la coroziune, pentru a găzdui șuruburi lungi și tratat termic pentru duritate suplimentară-3"Oţel€21.38
O
630-1 / 4M
Șoferul de nuci-Roșu6.75 "Gol, Chrome-3"Oţel€24.50
D
646-1 / 4
Șoferul de nuci-Roșu9.75 "Gol, Chrome-6"Oţel€18.60
C
640516
Șoferul de nuci-------€7.62
P
S6
Șoferul de nuci-------€24.25
D
646-1 / 2
Șoferul de nuci-Roșu10 5 / 16 "Gol, Chrome-6"Oţel€23.55
Q
S10
Șoferul de nuci-------€25.02
R
630-4MM
Șoferul de nuci-------€16.66
C
640916
Șoferul de nuci-------€7.62
C
64038
Șoferul de nuci-------€7.62
S
65129
Șoferul de nuci-------€48.78
D
646-5 / 16
Șoferul de nuci-Galben9.75 "Gol, Chrome-6"Oţel€19.87
T
32801
Șoferul de nuci-------€48.45
U
630-6MM
Șoferul de nuci-------€16.66
C
64058
Șoferul de nuci-------€7.62
V
630-3 / 8
Șoferul de nuci--6.75 "Gol, complet cromat pentru durabilitate și rezistență la coroziune-3"Oţel€21.92
W
635-1 / 2
Șoferul de nuci-------€36.29
X
65131
Șoferul de nuci-------€43.81
Y
630-7MM
Șoferul de nuci-------€18.71
Z
635716
Șoferul de nuci-------€7.62
K
635-3 / 8
Șoferul de nuci-------€38.54
T
32801
Șoferul de nuci-------€50.32
A1
S146
Șoferul de nuci-------€30.21
B1
630-10MM
Șoferul de nuci-------€19.17
W
635-1 / 2
Șoferul de nuci-------€43.41
C1
S126
Șoferul de nuci-------€26.69
D1
630316M
Șoferul de nuci-------€7.62
E1
610-5 / 16
Șoferul de nuci--3.5 "Gol-1.5 "Oţel€18.66
F1
640-7 / 16
Șoferul de nuci-------€31.13
G1
S16
Șoferul de nuci-------€20.79
H1
635-5 / 16
Șoferul de nuci-------€27.52
I1
630-8MM
Șoferul de nuci-------€18.87
J1
635-9 / 16
Șoferul de nuci-------€45.67
K1
S14
Șoferul de nuci-------€27.82
L1
S86
Șoferul de nuci-------€26.62
M1
S66
Șoferul de nuci-------€26.72
N1
6305MM
Șoferul de nuci-------€24.25
O1
32807MAG
Șoferul de nuci-------€69.90
J1
635916
Șoferul de nuci-------€7.62
P1
63512
Șoferul de nuci-------€7.62
Q1
630-5 / 16
Șoferul de nuci--6.75 "Gol, complet cromat pentru durabilitate și rezistență la coroziune, pentru a găzdui șuruburi lungi și tratat termic pentru duritate suplimentară-3"Oţel€20.38
R1
630-1 / 2
Șoferul de nuci--7 5 / 16 "Gol, complet cromat pentru durabilitate și rezistență la coroziune-3"Oţel€23.87
D
646-3 / 8
Șoferul de nuci-Albastru9.75 "Gol, Chrome-6"Oţel€20.79
S1
630-3 / 16
Șoferul de nuci--6.75 "Gol, complet cromat pentru durabilitate și rezistență la coroziune, pentru a găzdui șuruburi lungi și tratat termic pentru duritate suplimentară-3"Oţel€19.61
T1
32800
Șoferul de nuci-------€66.28
Z
635-7 / 16
Șoferul de nuci-------€33.13
Z
635-7 / 16
Șoferul de nuci-------€42.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?