LEESON Motoare DC, TENV/TEFC, flanșă pătrată sau față C


Motoarele DC de uz general Leeson oferă un cuplu de pornire ridicat și constant, făcându-le potrivite pentru utilizare atunci când sarcina nu este modificată de turație. Sunt proiectate pentru sarcini mecanice sau aplicații greu de pornit în palanuri, benzi transportoare, pompe volumetrice și mixere.

Filtru
Datorie: CONT , factor de formă: 1.38 , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Rotație: RECONN
StilModelambalajeamperiAsamblareRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.CuplulTipPreț (ex. TVA)
A
M1110003.00
M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€636.59
B
M1120013.00
M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€489.47
C
M1120027.00
M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€602.08
D
M1120042.00
M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN€605.57
E
M1120059.00
M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN€555.07
A
M1110015.00
M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€472.53
F
M1120014.00
M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€199.88
A
M1120041.00
M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€187.80
G
M1120062.00
M1307027.012.6M104124335001.01 / 2 "72 OZ-INDN€650.47
H
M1130118.00
M1307027.020.7M104013017501.01 / 2 "72 OZ-INDN€635.20
I
M1130054.00
PG659301.04F1.7M104014017501.05 / 8 "96 OZ-INDN€650.91
J
M1130055.00
PG659301.04F2.7M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF€673.25
K
M1130120.00
PG659301.04F1.3M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF€684.73

Mecanism de lucru

  • Motoarele cu frână folosesc un câmp electromagnetic pentru alimentarea motorului și frânare.
  • Ele funcționează prin împingerea unui rotor de pol magnetic prin curentul aplicat.
  • În jurul rotorului, polii statorului aplică forța pentru a roti arborele.
  • Când un AC sau DC static este injectat în unitate, polii statorului devin statici și opresc rotorul.

DESCRIERE

  • Motoarele de curent continuu Leeson de uz general au un design C-Face sau cu flanșă pătrată cu o bază detașabilă cu șuruburi pentru o instalare convenabilă.
  • Sunt echipate cu o carcasă TENV/TEFC pentru a menține înfășurarea motorului curată, rece și uscată.
  • Aceste unități sunt capabile de frânare dinamică și oferă rulmenți etanșați lubrifiați permanent pentru a face față sarcinilor axiale și radiale mari.
  • Sunt disponibile în tipuri de izolație Clasa H și F pentru a rezista la temperaturi de până la 40 de grade Celsius.
  • Periile supradimensionate furnizate asigură o durată lungă de viață și sunt ușor accesibile datorită designului suportului periei.
  • Aceste motoare produc cuplu de până la 1/4 CP și funcționare continuă cu viteze de până la 3500 rpm.

Standarde și aprobări

  • NU AL MEU
  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă funcționare continuă?

O sarcină continuă este locul în care cel mai mare curent este de așteptat să funcționeze continuu timp de trei ore sau mai mult.

Care este scopul unui arbore într-un motor?

Un arbore este o componentă cilindrică care iese din carcasă și motor. Acesta convertește energia de la motor în aplicații finale.

Ce intelegi prin izolatie clasa H si F?

Aceste motoare au izolație clasa H sau F pentru controlul temperaturii. Motoarele izolate clasa H pot rezista la temperaturi de până la 180 de grade C, iar clasa F poate rezista la o temperatură maximă de 105 grade C.

Care este diferența dintre motoarele TENV și TEFC?

Motoarele total închise neventilate (TENV) sunt proiectate fără deschideri de aer, ideale pentru aplicații care necesită igienizare sau curățare frecventă. Motoarele TEFC (racire cu ventilator total inchise) sunt dotate cu un ventilator extern pentru a circula aerul exterior catre motor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?