Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC Motor | AJ2WUZ CM31D17NZ8

LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 Motor DC

În stoc
Articol: AJ2WUZ Model: M1120042.00Crucea Ref: CM31D17NZ8
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
€605.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi1.8
AsamblareM1041221
TaxăCONT
Eficiență77.8%
ÎmprejmuireTENV
Form Factor1.38
Inrameaza-le31
HP1/6
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareSQ. FLANȘĂ
ambalajeM1307027.01
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Cuplul96 OZ-IN
TipDN
Voltaj90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6201-13
    • Rulment PE: 6201-13
    • Efect 100%: 77.8%
    • Plăcuță de identificare: M100414802
    • Înfășurare: MD312327
    • GRUP: 1 B
    • Subgrup: B
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelambalajeamperiAsamblareRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.CuplulTipPreț
LEESON M1110003.00 980.535 Motor DC | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€636.59
LEESON M1110015.00 980.539 Motor DC | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€472.53
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 Motor DC | AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€489.47
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 Motor DC | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€199.88
LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 Motor DC | AJ2WUV CM31D18NZ10 M1120027.00M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€602.08
LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 Motor DC | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€187.80
LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 Motor DC | AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN€555.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 Motor DC
€605.57 /unitate