Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-DE-788BS7- Wing Nut, Steel, 5/16-18 Thread Size, 1-7/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVR 5MND0

PEERLESS HARDWARE 0-DE-788BS7- Piuliță cu aripă, oțel, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 1-7/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE4RVR Model: 0-DE-788BS7-Crucea Ref: 5MND0
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
€95.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.11 / 16 "
Calitate2
Înălţime1.375 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-788BS7- Piuliță cu aripă, oțel, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 1-7/8 inch, 10 buc.
€95.51 /ambalaj