A Material de baza: Fontă , Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 10ft , Dimensiunea cablului: 16-3 , Material coperta: polietilenă , Funcție: Subsoluri de deshidratare, spații de acces, etc , GPM de apă la 30 ft. de cap: 50 , GPM de apă la 40 ft. de cap: 48 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 47 , GPM de apă la 60 ft. de cap: 42 , GPM de apă la 70 ft. de cap: 36 , GPM de apă la 80 ft. de cap: 27 , Înălțime: 72 " , Material carcasă: Fontă , Hz: 60 , Material rotorului: Oţel inoxidabil , Admisie: 1 / 2 " , Max. Dia. Solide: 3 / 8 " , Max. Cap: 108 ft. , Max. Temperatura lichidului: 140 grade F , Max. Temp.: 140 grade F , RPM motor: 3450 , Tip motor: CSCR , Priza: 1.5 " , Faza: 1 , RPM: 3450 , Etanșarea arborelui: SIC , Tip comutator: Tether , Protectie termala: Da , Voltaj: 115