LIBERTY PUMPS CSP-457 Sistem cu spațiu târât 1/2 CP 115v | AA2NVH 10V133

LIBERTY PUMPS CSP-457 Sistem cu spațiu târât 1/2 CP 115v

În stoc
Element: AA2NVH Model: CSP-457Crucea Ref: 10V133

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€912.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare cu spatiu de crawl
amperi7.5
Înălțimea bazinului15 "
Material pentru bazinpolietilenă
Intrarea cabluluiIntrarea cablului
Verifica valva1-1 / 2 NPT
Lungime cablu10ft
Dimensiunea cablului16-3
Materialul de acoperirepolietilenă
FuncţieSubsoluri de deshidratare, spații de acces, etc
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap33
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap48
HP1/2
Hz60
Admisie1 / 2 "
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Cap maxim34 ft.
RPM motor3450
Outlet1.5 "
Fază1
RPM3450
IntrerupatorFlotant vertical
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4975
Înălțimea navei (cm)56.64
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Total cap (30)
    • GPM @ 17 Ft. Total cap (37)
    • GPM de apă @ 22 Ft. de cap (30)

Variante de produs

ProdusModelCap maximamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 15 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapHPPreț
LIBERTY PUMPS CSP-237 Sistem cu spațiu târât 1/3 CP 115v | AA2NVG 10V132 CSP-23721 ft.5.23018150381/3€888.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-457 Sistem cu spațiu târât 1/2 CP 115v
€912.76 /unitate