LIBERTY PUMPS CSP-237 Sistem cu spațiu târât 1/3 CP 115v | AA2NVG 10V132

LIBERTY PUMPS CSP-237 Sistem cu spațiu târât 1/3 CP 115v

În stoc
Element: AA2NVG Model: CSP-237Crucea Ref: 10V132

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€888.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare cu spatiu de crawl
amperi5.2
Material de bazaFontă
Înălțimea bazinului15 "
Material pentru bazinpolietilenă
Tip rulmentMinge
Intrarea cabluluiIntrarea cablului
Verifica valva1-1 / 2 NPT
Lungime cablu10ft
Dimensiunea cablului16-3
Materialul de acoperirepolietilenă
Descărcare NPT2"
FuncţieSubsoluri de deshidratare, spații de acces, etc
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap9
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap1
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap48
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap47
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap27
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap17
Înălţime72 "
Material carcasăFontă
HP1/3
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Admisie1 / 2 "
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Cap108 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Cap maxim21 ft.
RPM motor3450
Tipul motoruluiCSCR
Punct de oprire13
Pe punctul31
Outlet1.5 "
Fază1
RPM3450
Sigiliu arboreluiSIC
IntrerupatorFlotant vertical
Tipul comutatoruluiTether
Protectie termalaDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.25
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)42.67
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bazinul Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Total cap (18)
    • GPM @ 17 Ft. Total cap (16)

Variante de produs

ProdusModelCap maximamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 15 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapHPPreț
LIBERTY PUMPS CSP-457 Sistem cu spațiu târât 1/2 CP 115v | AA2NVH 10V133 CSP-45734 ft.7.544383323481/2€912.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-237 Sistem cu spațiu târât 1/3 CP 115v
€888.75 /unitate