A Material de baza: Polipropilenă (primară); Nylon (secundar) , Lungimea cablului: 10 (primar); 8 (secundar) , Datorie: Continuos (primar); Intermitent (secundar) , Înălțime: 21.5 " , Carcasa: Aluminiu (primar); Plastic ABS (secundar) , Material carcasă: Aluminiu (primar); Plastic ABS (secundar) , Material rotorului: Polipropilenă (primară); Nylon (secundar) , Lungime: 15.5 " , Max. Dia. Solide: 1/4 , Max. Curgere: 2700 , Max. Cap: 17.5 , Max. Temperatura lichidului: 140 grade F , Max. Temp.: 140 F , Tip motor: PSC (primar); Tip pensulă DC (secundar) , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Buna N Double Lip (primar); Buna N Double Lip (secundar) , Tip comutator: Flotant vertical , Material superior: Polipropilenă (primară); Plastic ABS (secundar) , Voltaj: 115 , latime: 10 "