LITTLE GIANT PUMPS Pompe de canalizare


Filtru
Tipul de acționare: manual , Conformitatea agenției: cCSAus.png , Materialul corpului: Fontă , Lungimea cablului: 20 ft. , Ciclu de funcționare: Continuu , Conexiune electrica: Integrală , Max. Diametru: 2" , Max. Temperatura lichidului: 140 de grade F , Faza: 1 , Voltaj: 115V AC , Garantie: 3 ani
StilModelInălțime totalăamperiDiapozitivul corpului.RPMExternareaEcartament / ConductorHPHzPreț (ex. TVA)
A
509413
--------€916.00
B
511432
--------€1,004.89
C
514630
--------€2,576.69
D
511931
--------€913.85
E
511433
--------€962.78
F
509412
--------€925.50
G
511431
--------€1,164.25
H
514320
--------€2,031.55
I
509931
--------€598.31
J
509932
14 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz€609.06
K
10SC-CIM
14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz€709.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?