LITTLE GIANT PUMPS 509932 Pompă de canalizare, 4/10 CP, 2 FNPT Debit | CH6KDT 61DW89

LITTLE GIANT PUMPS 509932 Pompă de canalizare, 4/10 CP, 2 FNPT de descărcare

În stoc
Articol: CH6KDT Model: 509932Crucea Ref: 61DW89

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€609.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de canalizare
Respectarea agențieicCSAus.png
amperi8A
Diapozitivul corpului.8 3 / 5 "
Material corpFontă
Lungime cablu20 ft.
Externarea2 FNPT
CicluContinuu
Conexiune electricaIntegrală
Ecartament / Conductor18/3
HP4/10
Hz60 Hz
Max. Diametru2"
Max. Cap20 ft.
Max. Temperatura lichidului140 de grade F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Punct de oprire5"
Pe punctul10 "
Inălțime totală14 2 / 5 "
Fază1
RPM3600 rpm
Voltaj115V AC
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperiDiapozitivul corpului.RPMExternareaEcartament / ConductorHPHzPreț
LITTLE GIANT PUMPS Pompă de canalizare 10SC-CIM, 1/2 CP, 2 și 3 FNPT de descărcare | CH6HQG 60WD74 10SC-CIM14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz€709.99
LITTLE GIANT PUMPS 514630 Pompă de canalizare, 230 V AC, manuală, debit de 160 gpm la 10 ft. de înălțime | CJ3HJE 783WZ8 514630--------€2,576.68
LITTLE GIANT PUMPS 511432 Pompă de canalizare, 115 V AC, manuală, debit de 100 gpm la 10 ft. De înălțime | CJ3HJG 783WX6 511432--------€1,004.88
LITTLE GIANT PUMPS 511431 Pompă de canalizare, 115 V AC, plutitor integrat cu acțiune rapidă, 2 inchi max. Dia Solide | CJ3HJH 783WX4 511431--------€1,164.25
LITTLE GIANT PUMPS 509413 Pompă de canalizare, 115 V AC, manuală, debit de 80 gpm la 10 ft. de înălțime | CJ3HJJ 783WZ6 509413--------€915.99
LITTLE GIANT PUMPS 514320 Pompă de canalizare, 115 V AC, manuală, debit de 100 gpm la 10 ft. de înălțime | CJ3HJK 783WZ7 514320--------€2,031.54
LITTLE GIANT PUMPS 509931 Pompă de canalizare, 115 V AC, plutitor de prindere, debit de 80 gpm la 10 ft. de înălțime | CJ3HJL 61DW88 509931--------€598.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509932 Pompă de canalizare, 4/10 CP, 2 FNPT de descărcare
€609.07 /unitate