Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08160.050.0002 Hex Nut Grade 2 1/2-20, 50PK | AB9WWU 2FY41

APPROVED VENDOR U08160.050.0002 Piuliță hexagonală grad 2 1/2-20, 50 buc

În stoc
Element: AB9WWU Model: U08160.050.0002Ref încrucișat: 2FY41 / 42JM29

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€16.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime7 / 16 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08160.050.0002 Piuliță hexagonală grad 2 1/2-20, 50 buc
€16.90 /ambalaj