A Tip rulment: împingere , Capacitate: 8.5 g / min , Lungimea cablului: 6 ft. , Tip cablu: SJP cu 3 conductori , Design: Alimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului , Descărcare: 1/2 "MNPT , Amperi la sarcină completă: 1.43 , Material garnituri: Buna-N , GPM la 1 picior: 8.5 , GPM la 3 picior: 7.8 , GPM la 6 picior: 6.8 , GPM la 9 picior: 5.5 , Înălțime: 5" , HP: 1/25 , Material rotorului: Polipropilenă umplută cu sticlă , Admisie: 1/2 "FNPT , Lungime: 8.9 " , Temperatura lichidului: 150 de grade F , Max. Gravitație specifică: 1.1 , Max. Viscozitate: 100 SSU , Carcasa motorului: OPFC , Montare: Orizontală , Priza: 1/2 MPT , Tip: Unitate magnetică , latime: 4"
Seria 2-MD-SC Pompe de transfer chimice semi-corozive
Pompele de transfer chimice semi-corozive din seria 2-MD-SC Little Giant Pumps sunt proiectate special pentru manipularea substanțelor chimice semi-corozive, inclusiv acizi, alcalii, solvenți, saramură, soluții de placare, soluții sterile și fluide. Acestea au rotoare din polipropilenă umplute cu sticlă pentru a rezista la efectele abrazive ale particulelor și solidelor suspendate în fluidul pompat, rezultând o durată de viață lungă. Aceste pompe de transfer chimic pot fi operate la temperaturi ale apei de până la 150 de grade F. Au o unitate magnetică fără etanșare pentru utilizare în aplicații în linie, nesubmersibile. Aceste pompe de transfer chimic au inele O din nitril pentru prevenirea scurgerilor. Sunt echipate cu o saiba de tractiune ceramica si ax pentru manipularea sarcinilor de tractiune. Aceste pompe de transfer chimic sunt disponibile în variante de 115 și 230V.