Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Pompă de transfer chimic, 1/25 CP, 115 V, nesubmersibilă

În stoc
Articol: AD9FPX Model: 580513Crucea Ref: 4RL30
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
€530.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi0.64
Tip rulmentîmpingere
Rulmențiîmpingere
Capacitate8.5 g / min
Lungime cablu6 ft.
Tipul cabluluiSJP cu 3 conductori
AmenajăriAlimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului
Externarea1/2 "MNPT
Amplificatori de încărcare completă1.43
GarniturăBuna-N
Materialul garnituriiBuna-N
GPM @ 1 Ft. de Cap8.5
GPM la 1 picioare8.5
GPM la 3 picioare7.8
GPM la 6 picioare6.8
GPM la 9 picioare5.5
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap7.7
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap6.8
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap5.5
Înălţime5"
LocuințaPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
HP1/25
Hz50/60
RotorPolipropilenă
Material rotorPolipropilenă umplută cu sticlă
Admisie1/2 "FNPT
Lungime8.9 "
Temperatura lichidului150 de grade F
Max. Cap14.6 ft.
Max. Gravitație specifică1.1
Max. Viscozitate100 SSU
Carcasa motoruluiOPFC
MontareOrizontală
Presiune de funcționare6.3 PSI
Outlet1/2 MPT
PSI6.3
RPM2700/3000
Inchide-o14.6 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG140
Temp (F) @ 30 PSIG120
TipUnitate magnetică
Voltaj230V
Watts100W
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capul pompei 580598

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHzWattsPreț
LITTLE GIANT PUMPS 580503 Pompă de transfer chimic, 115V | BT4GJL 580503 580503115V1.4360109W€395.75
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 580523 Pompă de transfer chimic, 115V | BT4JNQ 580523 580523115V6.460109W€395.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Pompă de transfer chimic, 1/25 CP, 115 V, nesubmersibilă
€530.57 /unitate