Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 02303.R5.02 Cablu lampă Spt-2 16 AWg Alb | AD7DKU 4DPE1

CAROL 02303.R5.02 Cablu lampă Spt-2 16 AWg Alb

În stoc
Element: AD7DKU Model: 02303.R5.02Crucea Ref: 4DPE1
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
€137.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu lămpii
CuloriAlb
Material conductorCupru
Max. Amperi13
Diametrul exterior nominal.0.155 "x 0.295"
Număr de conductori2
Lungimea bobinei250ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F
Voltaj300V
Dimensiunea firului16AWG
Tipul firuluiSPT-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0442
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Dimensiunea firuluiTipul firuluiPreț
CAROL 02301.R5.08 ​​Cablu lampă Spt-1 18 AWg maro | AB3YFR 1W566 02301.R5.08Maro100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€127.47
CAROL 02301.R5.02 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Alb | AC3TNF 2W374 02301.R5.02Alb100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€102.87
CAROL 02301.R5 01 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Negru | AD7DKP 4DPD6 02301.R5 01Negru100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€130.15
CAROL 02304.R5.90 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Transparent | AD7DKQ 4DPD7 02304.R5.90clar100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€99.83
CAROL 02303.R5.01 Cablu lampă Spt-2 16 AWg Negru | AD7DKT 4DPD9 02303.R5.01Negru130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€111.77
CAROL 02303.R5.08 ​​Cablu lampă Spt-2 16 AWg maro | AD7DKV 4DPE2 02303.R5.08Maro130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€142.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 02303.R5.02 Cablu lampă Spt-2 16 AWg Alb
€137.02 /unitate