Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 02301.R5.08 ​​Cablu lampă Spt-1 18 AWg maro | AB3YFR 1W566

CAROL 02301.R5.08 ​​Cablu lampă Spt-1 18 AWg maro

În stoc
Element: AB3YFR Model: 02301.R5.08Cross Ref: 1W566 / 4DPD8
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
€127.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu lămpii
CuloriMaro
Material conductorCupru
Max. Amperi10
Diametrul exterior nominal.0.107 "x 0.210"
Număr de conductori2
Lungimea bobinei250ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F
Voltaj300V
Dimensiunea firului18AWG
Tipul firuluiSPT-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Dimensiunea firuluiTipul firuluiPreț
CAROL 02301.R5.02 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Alb | AC3TNF 2W374 02301.R5.02Alb100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€102.87
CAROL 02301.R5 01 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Negru | AD7DKP 4DPD6 02301.R5 01Negru100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€130.15
CAROL 02304.R5.90 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Transparent | AD7DKQ 4DPD7 02304.R5.90clar100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€99.83
CAROL 02303.R5.01 Cablu lampă Spt-2 16 AWg Negru | AD7DKT 4DPD9 02303.R5.01Negru130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€111.77
CAROL 02303.R5.02 Cablu lampă Spt-2 16 AWg Alb | AD7DKU 4DPE1 02303.R5.02Alb130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€137.02
CAROL 02303.R5.08 ​​Cablu lampă Spt-2 16 AWg maro | AD7DKV 4DPE2 02303.R5.08Maro130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€142.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 02301.R5.08 ​​Cablu lampă Spt-1 18 AWg maro
€127.47 /unitate