Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 02301.R5 01 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Negru | AD7DKP 4DPD6

CAROL 02301.R5 01 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Negru

În stoc
Element: AD7DKP Model: 02301.R5 01Ref încrucișat: 4DPD6
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
€130.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu lămpii
CuloriNegru
Material conductorCupru
Max. Amperi10
Diametrul exterior nominal.0.107 "x 0.210"
Număr de conductori2
Lungimea bobinei250ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F
Voltaj300V
Dimensiunea firului18AWG
Tipul firuluiSPT-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2244
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Dimensiunea firuluiTipul firuluiPreț
CAROL 02301.R5.08 ​​Cablu lampă Spt-1 18 AWg maro | AB3YFR 1W566 02301.R5.08Maro100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€127.47
CAROL 02301.R5.02 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Alb | AC3TNF 2W374 02301.R5.02Alb100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€102.87
CAROL 02304.R5.90 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Transparent | AD7DKQ 4DPD7 02304.R5.90clar100.107 "x 0.210"18AWGSPT-1€99.83
CAROL 02303.R5.01 Cablu lampă Spt-2 16 AWg Negru | AD7DKT 4DPD9 02303.R5.01Negru130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€111.77
CAROL 02303.R5.02 Cablu lampă Spt-2 16 AWg Alb | AD7DKU 4DPE1 02303.R5.02Alb130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€137.02
CAROL 02303.R5.08 ​​Cablu lampă Spt-2 16 AWg maro | AD7DKV 4DPE2 02303.R5.08Maro130.155 "x 0.295"16AWGSPT-2€142.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 02301.R5 01 Cablu lampă Spt-1 18 AWg Negru
€130.15 /unitate